Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzstreuer aus geriffeltem Pressglas, mit Edelstahl 18/10-Kappe Maximaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzstreuer aus geriffeltem Pressglas, mit Edelstahl 18/10-Kappe Maximaler
Salzstreuer aus geriffeltem Pressglas, mit Edelstahl 18/10-Kappe Maximaler
Artikel-Nr.:
     2813-400-1817
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     666/901
EAN/GTIN:
     4003625066617
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Salzstreuer aus geriffeltem Pressglas, mit Edelstahl 18/10-Kappe Maximaler Glasdurchmesser: 3,8 cm, Höhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,72*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,45*
€ 2,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.