Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett MODERN 35 x 27 cm, Farbe: blau mit Stapelnocken, bedingt rutschfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett MODERN 35 x 27 cm, Farbe: blau mit Stapelnocken, bedingt rutschfest,
Tablett MODERN 35 x 27 cm, Farbe: blau mit Stapelnocken, bedingt rutschfest,
Tablett MODERN 35 x 27 cm, Farbe: blau mit Stapelnocken, bedingt rutschfest,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1972
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     5353/353
EAN/GTIN:
     4003625535397
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
Kaffeetablett
Serviertablett
Tablett MODERN 35 x 27 cm, Farbe: blau mit Stapelnocken, bedingt rutschfest,
Preisgünstig und stapelbar, aus Polypropylen. In bis zu 7 farben lieferbar. Spülmaschinengeeignet bis 80°C.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
35 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 4,95*
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,04*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-536
ab € 2,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-538
ab € 2,71*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/351
ab € 2,06*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/001
ab € 3,50*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/403
ab € 3,21*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/003
ab € 3,49*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/002
ab € 3,48*
Sonstiges
Contacto Bander
5353/006
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.