Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf PROFFESSIONELL hoch, Inhalt: 25,0 Liter, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf PROFFESSIONELL hoch, Inhalt: 25,0 Liter, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 33
Kochtopf PROFFESSIONELL hoch, Inhalt: 25,0 Liter, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 33
Kochtopf PROFFESSIONELL hoch, Inhalt: 25,0 Liter, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 33
Artikel-Nr.:
     2813-400-1976
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2201/320
EAN/GTIN:
     4003625220156
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf PROFFESSIONELL hoch, Inhalt: 25,0 Liter, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 33 cm, Edelstahl 18/10, extra schwere Qualität,
seidenmatt gebürstet mit hochglänzendem Schüttrand,
verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handlicher Hohlstielgriff mit Schutzplatte,
[Deckel bitte separat bestellen]


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
33 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
4.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
25.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 70,62*
€ 87,87*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 72,76*
€ 90,59*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,92*
€ 96,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/320
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.