Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf 6l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf 6l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Kochtopf 6l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-2218
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2201/200
EAN/GTIN:
     4003625220125
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf
Kochtopf 6l aus Edelstahl, seidenmatt
gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 6 l, Durchmesser innen: 20 cm, Höhe außen: 20 cm, Bodendurchmesser: 19 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
1.67 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
6.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 42,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 33,76*
€ 42,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,00*
€ 45,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/200
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.