Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fadenschneider/Julienne mit schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fadenschneider/Julienne mit schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus
Fadenschneider/Julienne mit schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-2232
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2247/140
EAN/GTIN:
     4003625224703
Suchbegriffe:
Julienne-Schneider
Julienne-Schäler
Julienneschneider
Julienneschäler
Fadenschneider/Julienne mit schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus extra geschärftem Edelstahl 18/0 zur Herstellung
dünner Streifen aus Gemüse oder Zitrusschalen Länge: 14 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: julienne schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,86*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,62*
€ 8,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 10,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.