Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelpresse aus Edelstahl 18/10, mit 2,5 mm-Lochung, kreuzgerändelter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelpresse aus Edelstahl 18/10, mit 2,5 mm-Lochung, kreuzgerändelter
Kartoffelpresse aus Edelstahl 18/10, mit 2,5 mm-Lochung, kreuzgerändelter
Artikel-Nr.:
     2813-400-2292
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1380/330
EAN/GTIN:
     4003625138024
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
Kartoffelpresse aus Edelstahl 18/10, mit 2,5 mm-Lochung, kreuzgerändelter griffiger Hebel, extra schwere Ausführung mit zusätzlichen
Verstärkungsstreben Größe: 10,5 cm x 10,5 cm, Gesamtlänge: 33 cm, Volumen: 0,65 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 53,08*
€ 66,98*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 54,72*
€ 69,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,43*
€ 73,52*
2 Tage
56
€ 5,90*
ab € 74,52*
€ 92,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.