Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett 45x30 braun niederdicht, mit Füßchen aus farbigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett 45x30 braun niederdicht, mit Füßchen aus farbigem
HACCP Schneidbrett 45x30 braun niederdicht, mit Füßchen aus farbigem
Artikel-Nr.:
     2813-400-2454
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/454
EAN/GTIN:
     4003625152433
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
HACCP Schneidbrett 45x30 braun
niederdicht, mit Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 45 cm, Breite: 30 cm, Dicke: 1,2 cm, braun

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
braun
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,50*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,53*
€ 20,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/453
ab € 9,61*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/452
ab € 9,62*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/456
ab € 12,94*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/450
ab € 12,32*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/459
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.