Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett 61x46 grün hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett 61x46 grün hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
HACCP Schneidbrett 61x46 grün hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2537
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/616
EAN/GTIN:
     4003625425117
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
HACCP Schneidbrett 61x46 grün
hochdicht, ohne
Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch,
spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C,
messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 61 cm, Breite: 46 cm, Dicke: 2,5 cm, grün

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
grün
Länge:
61.00 cm
Breite:
46.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
5.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
4
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 46,68*
3 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 35,38*
€ 46,93*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 37,30*
€ 49,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 186,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/614
ab € 35,45*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/612
ab € 34,84*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/619
ab € 35,49*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/610
ab € 36,30*
Sonstiges
Contacto Bander
955/225
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.