Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110
Artikel-Nr.:
     2813-400-2647
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-2647
EAN/GTIN:
     4007796037421
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110 mm, Höhe: 175 mm,
aus mattiertem Edelstahl 18/10. Für Milchdöschen, Zuckersticks und Rührstäbchen. Mit möbelschonender Unterseite, Ducrhmesser: 11cm, Höhe: 17,5cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
17.50 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.56 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 13,62*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 13,75*
1
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 16,37*
1
€ 7,95*
ab € 12,12*
€ 16,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,73*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,43*
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.