Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenöffner mit Tischauflage 25 x 10 x 1,5 cm Standardmodell, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenöffner mit Tischauflage 25 x 10 x 1,5 cm Standardmodell, aus Edelstahl
Dosenöffner mit Tischauflage 25 x 10 x 1,5 cm Standardmodell, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-271
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     339/075
EAN/GTIN:
     4003625033909
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
contacto dosenöffner
Dosenöffner mit Tischauflage 25 x 10 x 1,5 cm Standardmodell, aus Edelstahl 18/0, variabel für Dosen bis maximal 56 cm Höhe, für
Tischplatten bis 6,5 cm, extra schwere Ausführung Länge: 75 cm [Weitere Ersatzteile auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
1.96 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 96,05*
€ 116,60*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 98,32*
€ 120,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 135,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.