Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 339 075 Dosenöffner, Standard Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9048/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9048/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 339 075 Dosenöffner, Standard Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-339/075
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     339/075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
contacto dosenöffner
Dosenöffner mit Tischauflage 25 x 10 x 1,5 cm, Gestell aus Edelstahl 18/0, Kurbel aus Kunststoff, variabel für runde, ovale und abgerundete Dosen bis maximal 56 cm Höhe, für Tischplatten bis 6,5 cm, extra schwere Ausführung, Länge: 75 cm [Weitere Ersatzteile auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 96,05*
€ 116,60*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 98,32*
€ 120,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 135,87*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.