Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer doppelwandig, vierteilig, ganz aus Edelstahl 18/10, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer doppelwandig, vierteilig, ganz aus Edelstahl 18/10, seidenmatt
Eiseimer doppelwandig, vierteilig, ganz aus Edelstahl 18/10, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-2765
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     170/300
EAN/GTIN:
     4003625017022
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer 3 l
eiseimer
Eiseimer doppelwandig, vierteilig, ganz aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Deckel, perforiertem Einsatz und Eiszange,
schwere Qualität Volumen: 3 l, Durchmesser: 17 cm, Höhe: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
1.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 57,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,00*
€ 59,06*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 52,72*
€ 68,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.