Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/210 aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/210 aus Edelstahl 18/10,
Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/210 aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2800
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     262/195
EAN/GTIN:
     4003625026208
Suchbegriffe:
Sektkühler-Ständer
Sektkühlerständer
Weinkühler Ständer
Weinkühlerständer
Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/210 aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit hohem Rand, extra schwere
Qualität, geeignet für alle lieferbaren Sektkühler, einfache Selbstmontage Gesamthöhe: 59,5 cm, Durchmesser innen: 18,5 cm, Behälterhöhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 162,26*
€ 200,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 228,62*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 203,08*
€ 250,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.