Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdosierer schweres Pressglas mit Kappe aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdosierer schweres Pressglas mit Kappe aus Edelstahl 18/10,
Zuckerdosierer schweres Pressglas mit Kappe aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2850
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     335/100
EAN/GTIN:
     4003625033503
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Zuckerdosierer schweres Pressglas mit Kappe aus Edelstahl 18/10, (Schraubverschluss) eingefasst in griffigem ABS-Kunststoff, mit
langem Dosierrohr Volumen: 0,125 l, Höhe: 16 cm, Durchmesser: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,73*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 7,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 8,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.