| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2985 Herst.-Nr.: 537/120 EAN/GTIN: 4003625053730 |
| |
|
| | |
| Aschenbecher aus Edelstahl 18/0, seidenmatt gebürstet, stapelbar durch Bodenrille, Materialstärke: 1,5 mm, extra schwere Qualität Durchmesser: 12 cm, Höhe: 3 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.23 kg | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 7,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,69* | € 7,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,89* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|