| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3170 Herst.-Nr.: 874/150 EAN/GTIN: 4003625087421 |
| |
|
| | |
| Ziegeleisform aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit sauber verschweißten Nähten, Deckel und Boden abnehmbar, extra schwere Qualität Länge: 33,5 cm, Breite: 11,5 cm, Höhe: 4,5 cm, Volumen: 1,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.95 kg | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,41* | € 29,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,00* | € 30,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 23,91* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|