Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Artikel-Nr.:
     2813-400-3179
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     876/140
EAN/GTIN:
     4003625087636
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und Deckel, schwere Qualität Portionsgröße: 0,75 l,
Durchmesser: 14 cm, Höhe: 9 cm [Höhenangabe mit Fuß und Deckel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 22,06*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,29*
€ 22,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,47*
€ 22,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.