| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3183 Herst.-Nr.: 877/045 EAN/GTIN: 4003625087711 |
| |
|
| | |
| Halbkugelschale aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, extra schwere Qualität Durchmesser: 4,5 cm, Höhe: 2,3 cm, Volumen: 0,02 l [Boden-/ Standringe (Art.879) auf Anfrage lieferbar.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 6,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,77* | € 6,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,49* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|