| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3274 Herst.-Nr.: 1059/636 EAN/GTIN: 4003625105934 |
| |
|
| | |
| Tischnummernschild mit Nummern von 25 bis 36 mit ausgestanzten Ziffern, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Materialstärke: 0,9 mm, Fläche 7,5 x 5,5 cm (*bis Nr. 9 abweichende Breite 6,5 cm, ** dreistellige Ziffern 9 cm breit), schwere Qualität Verpackungseinheit mit jeweils zwölf aufeinanderfolgenden Zahlen. Preis je Paket.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,12* | € 30,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,89* | € 31,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,04* | € 38,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|