Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1059 636 Tischnummernschild 25-36 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12327/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12327/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1059 636 Tischnummernschild 25-36 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-1059/636
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1059/636
EAN/GTIN:
     4003625105934
Suchbegriffe:
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
tischnummernschilder edelstahl
tischnummern aufsteller

Tischnummernschild mit Nummern von 25 bis 36 mit ausgestanzten Ziffern, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Materialstärke: 0,9 mm, Fläche 7,5 x 5,5 cm (*bis Nr. 9 abweichende Breite 6,5 cm, ** dreistellige Ziffern 9 cm breit), schwere Qualität; Verpackungseinheit mit jeweils zwölf aufeinanderfolgenden Zahlen. Preis je Paket.

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,42*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 22,75*
€ 31,33*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,78*
€ 33,72*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.