Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spätzlehobel aus Edelstahl 18/0, Führung aus schwarzem Kunststoff, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spätzlehobel aus Edelstahl 18/0, Führung aus schwarzem Kunststoff, matt
Spätzlehobel aus Edelstahl 18/0, Führung aus schwarzem Kunststoff, matt
Artikel-Nr.:
     2813-400-3296
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1095/330
EAN/GTIN:
     4003625109505
Suchbegriffe:
Spätzle-Hobel
Spätzle-Sieb
Spätzlehobel
Spätzlesieb

Spätzlehobel aus Edelstahl 18/0, Führung aus schwarzem Kunststoff, matt poliert, runde Lochung für kurze bayrische Knöpfle, für
Topfdurchmesser von Ø 20 cm bis 28 cm geeignet Länge: 33 cm, Breite: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: spätzlehobel contacto, spätzle hobel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,96*
€ 19,78*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,54*
€ 24,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.