Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm,
Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm,
Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm,
Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3360
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1414/004
EAN/GTIN:
     4003625141406
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer 5-tlg.
gewürzständer
Menage Essig/Öl/Salz/Pfeffer 5-tlg. NEW LINE, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 22 cm, Gestell Edelstahl 18/0 m schwarzem Kunststoffboden
Pressglaseinsätze mit Kappen aus Edelstahl 18/10, tropfsicherer Ausgießer mit Rücklauftrichter.

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: contacto menage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,83*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,02*
€ 9,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,55*
€ 11,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40453
ab € 3,98*
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,51*
Sonstiges
Contacto Bander
1412/002
ab € 4,64*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,32*
Sonstiges
Contacto Bander
1416/002
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.