| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3408 Herst.-Nr.: 1504/400 EAN/GTIN: 4003625150422 |
| |
|
| | |
| Glas-Schneidbrett aus gehärtetem, schlagfestem Industrieglas mit geriffelter Oberfläche, rutschfeste Füßchen, spülmaschinenfest, sehr hygienisch, geruchsneutral, kein Verfärben der Oberfläche, unempfindlich gegen Hitze- und Kälteschock, nahezu unzerbrechlich Länge: 40 cm, Breite: 30 cm, Höhe: 1 cm, Stärke: 0,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.52 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,57* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,26* | € 6,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,22* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|