Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot-/ Obstkorb, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot-/ Obstkorb, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige
Brot-/ Obstkorb, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige
Artikel-Nr.:
     2813-400-3580
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2072/290
EAN/GTIN:
     4003625207218
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brot-/ Obstkorb, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige Ausführung, schwere Qualität Größe: 29 cm x 19 cm, Höhe: 8,5
cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.46 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,61*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,44*
€ 20,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,95*
€ 24,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.