Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstkorb, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige Ausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstkorb, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige Ausführung,
Obstkorb, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3582
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2076/130
EAN/GTIN:
     4003625207607
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Obstkorb, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hochwertige Ausführung, schwere Qualität Durchmesser: 24,5 cm, Höhe: 13 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,99*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 17,00*
€ 23,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,94*
€ 29,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.