Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf 40l mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf 40l mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Kochtopf 40l mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3603
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2104/400
EAN/GTIN:
     4003625210454
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf 40l mittelhohe Form, aus Edelstahl
18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, schwere Qualität Volumen: 40 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe außen: 33 cm, Bodendurchmesser: 34,5 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
33 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
6.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
40.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 132,22*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 108,90*
€ 133,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 142,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/400
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.