| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3837 Herst.-Nr.: 3050/010 EAN/GTIN: 4003625305037 |
| |
|
| | |
| Runder Dispenser/ Dosierspender ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende Pumpe, einstellbare Dosiermenge, schwenkbarer Auslaufhahn, thekeneinbaufähig, hitzeresistent bis +70C, mit Grifflaschen Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 20,8 cm, Behälterhöhe: 28 cm [Behälter ohne Griffe und Ersatzteile auf Anfrage. Für den Einbau in Theken fordern Sie bitte ein Muster an.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 2.71 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,98* | € 351,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,88* | € 361,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,76* | € 468,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|