| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3838 Herst.-Nr.: 3065/035 EAN/GTIN: 4003625306508 |
| |
|
| | |
| Dosierspender, rechteckig ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende Pumpe, einstellbare Dosiermenge, schwenkbarer Auslaufhahn, thekeneinbaufähig, hitzeresistent bis +70C, mit Griffen Länge: 15 cm, Breite: 15 cm, Gesamthöhe: 29 cm, Volumen: 3,5 l [Ersatzteile auf Anfrage. Für den Einbau in Theken fragen Sie bitte bei uns die genauen Maße bzw. fordern Sie Muster an.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.58 kg | Form: | rechteckig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,48* | € 247,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 209,36* | € 254,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,16* | € 267,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|