| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4157 Herst.-Nr.: 5259/360 EAN/GTIN: 4003625525954 |
| |
|
| | |
| Brat- und Servier-Eisenpfanne aus kaltgeschmiedetem, geschwärztem Eisen mit zwei ungeschwärzten, angesetzten Griffen, induktionsgeeignet, schwere Qualität Bodendurchmesser: 28 cm, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe: 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.30 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, eisen bratpfanne induktion, bratpfanne (eisen), bratpfanne induktion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 43,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 35,13* | € 44,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 37,26* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|