Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit
Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4371
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6066/300
EAN/GTIN:
     4003625606608
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit Holografie-Effekt gebürstet, gebördelter Rand, schwere Qualität
Durchmesser: 30 cm, Höhe: 2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.30 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,49*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,46*
€ 10,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,20*
€ 14,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.