Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, klassisch, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, klassisch, mit
Tellerglocke, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, klassisch, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4500
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6490/291
EAN/GTIN:
     4003625649193
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Tellerglocke, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, klassisch, mit gebördeltem Griffloch und Rand, schwere Qualität. Wir
fertigen alle Größen von Tellerglocken nach Vorlage Ihres Porzellantellers. Preis auf Anfrage. Das Griffloch kann auf Wunsch durch einen Griffsteg oder einen Knopf ersetzt werden. Tellerdurchmesser: 27,5 cm - 28,3 cm, Höhe: 5 cm [Bitte berücksichtigen Sie die Toleranzen des Porzellanherstellers beim Ausmessen des Tellers.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 33,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,09*
€ 34,73*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 28,22*
€ 37,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.