Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4596
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6908/560
EAN/GTIN:
     4003625690867
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte oval edelstahl
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 56 cm, Breite: 40 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.35 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,52*
€ 48,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 43,87*
€ 56,46*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 55,73*
€ 70,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.