Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglasschale zu Butterschale mit Cloche aus schwerem Glas mit Cloche aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglasschale zu Butterschale mit Cloche aus schwerem Glas mit Cloche aus
Ersatzglasschale zu Butterschale mit Cloche aus schwerem Glas mit Cloche aus
Ersatzglasschale zu Butterschale mit Cloche aus schwerem Glas mit Cloche aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-4912
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8889/890
EAN/GTIN:
     4003625888929
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Ersatzglasschale zu Butterschale mit Cloche aus schwerem Glas mit Cloche aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Knopf vergoldet, hochwertige
Qualität Durchmesser außen: 9 cm, Gesamthöhe: 4,5 cm, Durchmesser innen: 5,3 cm, Volumen: 0,06 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,23*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,91*
€ 12,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.