Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Tellerspender TSE-1 18-33 ET 750 für ca.80 Teller zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Tellerspender TSE-1 18-33 ET 750 für ca.80 Teller zum Einbau
Blanco Tellerspender TSE-1 18-33 ET 750 für ca.80 Teller zum Einbau
Artikel-Nr.:
     2813-400-5164
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573781
EAN/GTIN:
     4048866019329
Suchbegriffe:
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspenderwagen
Blanco Tellerspender TSE-1 18-33 ET 750 für ca.80 Teller zum Einbau
Tellerspender zum Einbau, unbeheizt

Ausführung:
• rostfreier Edelstahl
• quadratische Tellerröhren
• Easy-Setting-System für einfache Federeinstellung

• unbeheizt

• Kapazität: ca. 80 Teller ( rund Ø 18-33 cm eckig: max. 28 x 28 cm)

Maße:
• 425 x 425 x H 760 mm
• Stapelhöhe
mit Abdeckhaube: 800 mm
ohne Abdeckhaube: 785 mm
• Einbautiefe: 750 mm

• Gewicht: 14 kg

Weitere Informationen:
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: tellerspender blanco, teller spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,59*
€ 469,84*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 403,41*
€ 476,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,78*
€ 511,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.