Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Tablettspender CEB 47/36 Aus rostfreiem Edelstahl UNBEHEIZT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Tablettspender CEB 47/36 Aus rostfreiem Edelstahl UNBEHEIZT
Blanco Tablettspender CEB 47/36 Aus rostfreiem Edelstahl UNBEHEIZT
Artikel-Nr.:
     2813-400-5165
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     564021
EAN/GTIN:
     4020684057257
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender blanco
tablettspender

Blanco Tablettspender CEB 47/36 Aus rostfreiem Edelstahl UNBEHEIZT Tablettspender zum Einbau von oben
Kapazität: ca. 100 Tabletts 470 x 360 mm
Maße (LxBxH): 585 x 405 x min. 765 - max. 865 mm (höhenverstellbar)
Gewicht: 19 kg


Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,73*
€ 847,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,88*
€ 962,40*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,16*
€ 1.183,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,40*
€ 1.145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,29*
€ 1.133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,70*
€ 1.074,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,71*
€ 1.032,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,88*
€ 972,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.