Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,
Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-722
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5/070
EAN/GTIN:
     4003625000529
Suchbegriffe:
Fischplatte
Fisch-Teller
Fischteller
fischteller
Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt, schwere Qualität Länge: 75 cm, Breite: 29 cm, Höhe: 2,4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 47,12*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,10*
€ 48,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.