Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Deckel 1/3, mit Griff- und Löffelaussparung, GD-L 1/3 , CNS 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Deckel 1/3, mit Griff- und Löffelaussparung, GD-L 1/3 , CNS 18/10,
Blanco GN-Deckel 1/3, mit Griff- und Löffelaussparung, GD-L 1/3 , CNS 18/10,
Blanco GN-Deckel 1/3, mit Griff- und Löffelaussparung, GD-L 1/3 , CNS 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-789
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550674
EAN/GTIN:
     4020684046831
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl gn1/3
Blanco GN-Deckel 1/3, mit Griff- und Löffelaussparung, GD-L 1/3 , CNS 18/10, aus Edelstahl




Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel blanco, gn-deckel edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,06*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,37*
€ 20,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,46*
€ 21,59*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 17,11*
€ 24,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550660
ab € 41,91*
Sonstiges
Blanco
550655
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.