Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-DECKEL GD 1/3 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-DECKEL GD 1/3 EDELSTAHL
Blanco GN-DECKEL GD 1/3 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-474
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550655
EAN/GTIN:
     4020684046640
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl gn1/3
Blanco GN-DECKEL GD 1/3 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel blanco, gn-deckel edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,03*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 11,50*
€ 15,17*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 16,03*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,25*
€ 16,10*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,30*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550660
ab € 41,93*
Sonstiges
Blanco
1550580
ab € 27,61*
Sonstiges
Blanco
550674
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.