Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Deckel 1/6 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Deckel 1/6 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung
Blanco GN-Deckel 1/6 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung
Artikel-Nr.:
     2813-400-791
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550672
EAN/GTIN:
     4020684046817
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
blanco gn-deckel edelstahl
Blanco GN-Deckel 1/6 Edelstahl, mit Griff- und Löffelaussparung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel blanco, gn-deckel edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 16,68*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,92*
€ 17,19*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 14,31*
€ 19,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550570
ab € 16,07*
Sonstiges
Blanco
550653
ab € 9,97*
Sonstiges
Blanco
1550664
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.