Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-DECKEL 1/6 Edelstahl, mit Silikondichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-DECKEL 1/6 Edelstahl, mit Silikondichtung
Blanco GN-DECKEL 1/6 Edelstahl, mit Silikondichtung
Artikel-Nr.:
     2813-406-482
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550664
EAN/GTIN:
     4020684373685
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
blanco gn-deckel edelstahl
Blanco GN-DECKEL 1/6 Edelstahl, mit Silikondichtung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel blanco, gn-deckel edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 46,93*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,82*
€ 48,39*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 39,38*
€ 48,97*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 39,83*
€ 49,88*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 42,48*
€ 53,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550570
ab € 16,07*
Sonstiges
Blanco
550672
ab € 12,55*
Sonstiges
Blanco
550653
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.