Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 1/1-100 Edelstahl Inhalt: 13,3l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 1/1-100 Edelstahl Inhalt: 13,3l
BLANCO GN-Behälter 1/1-100 Edelstahl Inhalt: 13,3l
BLANCO GN-Behälter 1/1-100 Edelstahl Inhalt: 13,3l
Artikel-Nr.:
     2813-400-821
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550590
EAN/GTIN:
     4048866604662
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
BLANCO GN-Behälter 1/1-100 Edelstahl
Inhalt: 13,3l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
13.30 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 33,89*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 25,79*
€ 34,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,37*
€ 35,59*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 36,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550064
ab € 20,65*
Sonstiges
Blanco
1550589
ab € 22,27*
Sonstiges
Blanco
1550591
ab € 37,28*
Sonstiges
Blanco
1550592
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.