Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-200 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-200 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-200 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-342
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550592
EAN/GTIN:
     4020684263627
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/1-200 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
2.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
26.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,87*
€ 56,18*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,79*
€ 61,96*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 53,47*
€ 68,72*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,12*
€ 80,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550590
ab € 25,06*
Sonstiges
Blanco
1550064
ab € 20,65*
Sonstiges
Blanco
1550589
ab € 22,15*
Sonstiges
Blanco
1550591
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.