Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 2/3-200 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 2/3-200 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 2/3-200 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 2/3-200 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-894
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550588
EAN/GTIN:
     4020684263887
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
BLANCO GN-Behälter 2/3-200 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
16.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,96*
€ 63,06*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,44*
€ 64,95*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 51,10*
€ 65,74*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,60*
€ 79,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550676
ab € 20,72*
Zubehör
Blanco
550657
ab € 18,38*
Zubehör
Blanco
1550662
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.