Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-DECKEL GDD 2/3 EDELSTAHL, mit Silikondichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-DECKEL GDD 2/3 EDELSTAHL, mit Silikondichtung
Blanco GN-DECKEL GDD 2/3 EDELSTAHL, mit Silikondichtung
Artikel-Nr.:
     2813-406-483
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550662
EAN/GTIN:
     4020684373708
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel blanco
Blanco GN-DECKEL GDD 2/3 EDELSTAHL, mit Silikondichtung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Gewicht:
0.82 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,11*
€ 66,77*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 55,75*
€ 68,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,53*
€ 69,82*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 83,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
550676
ab € 21,76*
Sonstiges
Blanco
550657
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.