Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-944
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     305/300
EAN/GTIN:
     4003625030526
Suchbegriffe:
Messerabstreichbehälter
Messerabstreicher
Messerabstreifbehälter
Messerabstreifer

Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere Qualität, Abstreichbacken aus Gummi in
Lebensmittelqualität (hitzebeständig bis +80C), Bodeneinlage aus POM zum Schonen der Messerspitzen Volumen: 2,3 l, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 51,22*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,66*
€ 52,77*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 46,79*
€ 58,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.