Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Deckel 1/4 Edelstahl, mit Griffmulde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Deckel 1/4 Edelstahl, mit Griffmulde
Blanco GN-Deckel 1/4 Edelstahl, mit Griffmulde
Artikel-Nr.:
     2813-400-995
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550654
EAN/GTIN:
     4020684046633
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel blanco
Blanco GN-Deckel 1/4 Edelstahl, mit Griffmulde

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,39*
€ 15,11*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 15,48*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,35*
€ 18,89*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 14,28*
€ 19,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550673
ab € 14,03*
Zubehör
Blanco
1550659
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.