Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf hoch, 28 cm, rund, 18/10 Edelstahl, Serie: Pro. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf hoch, 28 cm, rund, 18/10 Edelstahl, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Kochtopf hoch, 28 cm, rund, 18/10 Edelstahl, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-1732
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1006100
EAN/GTIN:
     4009839530562
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf
Kochtopf hoch, 28 cm, rund, 18/10 Edelstahl, Serie: Pro. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
37.50 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
4.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.