Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierpfanne, 24 cm, rund, Serie: Pro. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierpfanne, 24 cm, rund, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Servierpfanne, 24 cm, rund, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-1735
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1006104
EAN/GTIN:
     4009839530449
Suchbegriffe:
Gratinpfanne
Gratinplatte
Servier-Pfanne
Servierpfanne
Servierpfanne, 24 cm, rund, Serie: Pro. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
2.88 kg
Weitere Suchbegriffe: gratinplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.