Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crêpes-Pfanne, 25 cm, rund, Aluminium, Serie: Siena. Marke: BALLARINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crêpes-Pfanne, 25 cm, rund, Aluminium, Serie: Siena. Marke: BALLARINI
Crêpes-Pfanne, 25 cm, rund, Aluminium, Serie: Siena. Marke: BALLARINI
Artikel-Nr.:
     2813-401-1851
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     1006434
EAN/GTIN:
     8003150476536
Suchbegriffe:
Crepe-Pfanne
Crepepfanne
Crepes-Pfanne
Crepespfanne
Crêpes-Pfanne, 25 cm, rund, Aluminium, Serie: Siena. Marke: BALLARINI

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.