Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Santoku, Asiatisches Küchenmesser, mit Kullenschliff, Pink Spirit -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Santoku, Asiatisches Küchenmesser, mit Kullenschliff, Pink Spirit -
F. DICK Santoku, Asiatisches Küchenmesser, mit Kullenschliff, Pink Spirit -
Artikel-Nr.:
     2813-401-2674
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81742182K-79
EAN/GTIN:
     4009215191912
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Japanische Kochmesser
F. DICK Santoku, Asiatisches Küchenmesser, mit Kullenschliff, Pink Spirit - Klinge Messer 18 cm, Pink
DAS MESSER: Santoku schneidet Fleisch, Fisch und Gemüse. Mit der breiten Klinge lässt sich das Messer beim Schneiden an die Fingerrücken lehnen. Mit Kullenschliff. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Er liegt perfekt in der Hand. Der rutschfeste Griff besteht aus hochwertigem, pinkem Kunststoff. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
pink
Länge:
31.20 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,41*
€ 87,04*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 69,09*
€ 87,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.